Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumcontroller-Modul CD 429 D 1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumcontroller-Modul CD 429 D 1ST
Artikel-Nr.:
     6012B-51070766
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD429D1ST
EAN/GTIN:
     4011377339224
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

KNX Raumcontroller-Modul CD 429 D 1ST

für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: CD 4093 TSA ..
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Messen und Regeln der Raumtemperatur
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Status-LED:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 285,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,90*
€ 285,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,76*
€ 285,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 287,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.