|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51064220 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1629 EAN/GTIN: 4011395256442 |
| |
|
|  |  |
 | Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard TBW/U.3.11-CG Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de. Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID aus dem Konfigurator möglich. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 1,2 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 157,21* | € 191,47* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 158,02* | € 192,02* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,39* | € 198,88* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 165,45* | € 199,76* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 167,97* | € 203,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|