| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51064220 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1629 EAN/GTIN: 4011395256442 |
| |
|
| | |
| Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard TBW/U.3.11-CG Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 1,2 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 197,13* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,57* | € 197,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,48* | € 201,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,60* | € 204,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,27* | € 204,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|