|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51063853 Herst.-Nr.: CD5074RFTSM EAN/GTIN: 4011377149731 |
| |
|
|  |  |
 | KNX-Funk-Wandsender-Modul RF 4-fach CD 5074 TSM inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA .. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 4fach 4 grüne LEDs: Aktorstatus 1 rote LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Ausführung: | Wandsender-Einsatz | Anzahl der Kanäle: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,20* | € 112,26* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 90,29* | € 112,37* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,76* | € 112,96* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 90,77* | € 112,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 93,93* | € 116,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|