Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM
Artikel-Nr.:
     6012B-51060784
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5071TSM
EAN/GTIN:
     4011377106802
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA .. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256 Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, buskoppler eib, tastsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 96,71*
€ 110,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,76*
€ 111,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,88*
€ 111,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,77*
€ 111,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 114,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.