Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor-Erweiter.modul Universal, 3fach LS 5093 TSEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor-Erweiter.modul Universal, 3fach LS 5093 TSEM
Tastsensor-Erweiter.modul Universal, 3fach LS 5093 TSEM
Artikel-Nr.:
     6012B-51060748
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5093TSEM
EAN/GTIN:
     4011377107069
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Tastsensor-Erweiter.modul Universal, 3fach LS 5093 TSEM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr.: LS 509.. TSM) und ein Stetigregler-Modul (Art.-Nr.: LS 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor Universal Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, buskoppler eib, tastsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 76,96*
€ 83,07*
1
€ 4,98*
ab € 75,58*
€ 89,36*
1
€ 5,95*
ab € 75,61*
€ 89,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,34*
€ 90,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 92,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.