Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51060550 Herst.-Nr.: TRE302 EAN/GTIN: 3250615989260 |
| |
|
|  |  |
 | Funk KNX AP Tastsensor 2f,IP55,quicklink TRE302 Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink.AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 69,57* | € 85,58* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 68,64* | € 85,68* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 70,88* | € 86,96* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,96* | € 88,02* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 72,59* | € 88,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|