Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk KNX AP Tastsensor 2f,IP55,quicklink TRE302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TRE302 Steckdose Weiß
Hager TRE302 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-51060550
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRE302
EAN/GTIN:
     3250615989260
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

Funk KNX AP Tastsensor 2f,IP55,quicklink TRE302

Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink.AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 70,11*
€ 85,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,77*
€ 85,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 86,53*
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 87,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 87,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.