Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzprofil Z-Profil 100x300mm RZP 100/300 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofil Z-Profil 100x300mm RZP 100/300 S
Distanzprofil Z-Profil 100x300mm RZP 100/300 S
Artikel-Nr.:
     6012B-50969535
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP 100/300 S
EAN/GTIN:
     4013339121328
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
niedax profilschiene 300mm
z profilschiene

Distanzprofil Z-Profil 100x300mm RZP 100/300 S

Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermöglicht eine kostengünstige aufgeständerte Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) H x B : 102 x 300 mm Materialstärke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
Z-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,12*
€ 33,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 33,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,44*
€ 37,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,59*
€ 37,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.