Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50957843 Herst.-Nr.: CM556333 EAN/GTIN: 3599075563338 |
| |
|
| | |
| Deckenkonsole schraublose CSNC 300 GC Deckenausleger, Nennlaenge 300 mm, tauchfeuerverzinkt nach DIN 50976 - EN ISO 1461, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 300 mm Breite. Weitere Informationen: | | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 100 mm | Ausführung: | sonstige | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Rinnenbefestigung: | schraubbar | Tragfähigkeit: | 700 N | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,58* | € 24,27* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,83* | € 27,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,67* | € 30,74* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 25,76* | € 34,62* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 35,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|