| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50263383 Herst.-Nr.: 16NZ01 EAN/GTIN: 5027590437820 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 400V 50kA SICHERUNG-#16NZ01 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, träge, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 0,75* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 0,75* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,815* | € 1,395* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,85* | € 1,43* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,935* | € 1,565* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|