|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50189701 Herst.-Nr.: ABNPZ109Z0231 EAN/GTIN: 4015153844148 |
| |
|
|  |  |
 | Zählerplatz ABNPZ109Z0231 Zählerplatz bestehend aus: 1x 3-Punkt-Befestigung mit 10 mm², SH-Schalter 40 A inkl. Zählersteckklemme 63 A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x Zählerreserveplatz, NAR mit Sammelschienensystem 5-polig Weitere Informationen:  |  | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 10 A | Anzahl der Verteilerreihen: | 2 | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 505,79* | € 585,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 541,22* | € 625,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 546,70* | € 631,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|