Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediafeld FB1 BH7 LexCom Home VX17RM8161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediafeld FB1 BH7 LexCom Home VX17RM8161
Multimediafeld FB1 BH7 LexCom Home VX17RM8161
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50187604
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VX17RM8161
EAN/GTIN:
     4015153815230
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose

Multimediafeld FB1 BH7 LexCom Home VX17RM8161

Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, 1x PE-Klemme, 2,5 mm², 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen, 1x Hutschiene inkl. 2x Hutschienenhalter
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld, verteilerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 114,47*
€ 143,94*
€ 4,98*
ab € 119,60*
€ 150,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 156,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,49*
€ 172,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.