Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.12.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.12.G
Artikel-Nr.:
     6012B-50187333
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX53.10.04.0.12.G
EAN/GTIN:
     9008507142088
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler ip54

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.12.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-1, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 785x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -1x NH-Trenner Gr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1065 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schloss:
ja
Weitere Suchbegriffe: na schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.618,74*
€ 4.943,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.657,14*
€ 4.943,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.702,48*
€ 4.990,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,47*
€ 5.938,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.946,21*
€ 5.885,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.776,23*
€ 5.683,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.702,48*
€ 5.595,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.