Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB1 ABNRY103T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB1 ABNRY103T10
R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB1 ABNRY103T10
Artikel-Nr.:
     6012B-50187109
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY103T10
EAN/GTIN:
     4015153825369
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB1 ABNRY103T10

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für R-Gehäuse, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, inkl. Schließung mit Schubstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
267 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 83,00*
€ 105,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,09*
€ 105,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 109,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.