Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-450 SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPS-450 SIL
Artikel-Nr.:
     6012B-50187064
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5454005000
EAN/GTIN:
     4024337066290
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-450 SIL

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 316,67*
1
Frei Haus
ab € 277,81*
€ 322,56*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 297,83*
€ 325,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 325,81*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 340,93*
€ 372,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.