|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50186812 Herst.-Nr.: 2CPX054072R9999 EAN/GTIN: 4011617540724 |
| |
|
|  |  |
 | Patchpanel 12 Module E-Datoder Keystone ZEP12 Patchpanel als E-DAT/Keystone Ausführung zur Aufnahme von 12 x Modulen. Einfache und schnelle click Montage durch Isolierhalter zum Aufrasten auf Hutprofilschiene. Das neu designte Patchpanel kann die Module des Format EDAT oder Keystone aufnehmen, künftig wird somit nur noch ein Zubehörteil benötigt für zwei Modulbauarten. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 246 mm | Höhe: | 32,7 mm | Tiefe: | 50,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 29,51* | € 38,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 29,81* | € 39,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,20* | € 39,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,28* | € 39,51* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,13* | € 40,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|