Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul tief für NS1600A, 3-pol. Zugang unten MT23291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul tief für NS1600A, 3-pol. Zugang unten MT23291
Artikel-Nr.:
     6012B-50183012
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23291
EAN/GTIN:
     4015153800458
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

Modul tief für NS1600A, 3-pol. Zugang unten MT23291

Modulbausatz in tiefer Bauform, für Leitsungstrenner NS1600 3-polig, mit und ohne Motorantrieb, zur Montage in der mittlere Position im Schrank, Kabeleinspeisung von unten bestehend aus: Montageplatte für Lasttrennschalter, 4 Abdeckplattenhalter, Abdeckplatte mit Öffnung für Leistungstrenner, Feldbreite 2 / Bauhöhe 3
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
77 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 170,12*
€ 176,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,52*
€ 176,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 183,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.