|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50179072 Herst.-Nr.: 138386 EAN/GTIN: 4015081351664 |
| |
|
|  |  |
 | Anschlußklemmenplatte 800A 4polig BBA-TP4/CU-BAND Anschluss-Sätze, 60-mm-System, Pole = 4, Anschlussquerschnitt = Bis 10 x 32 x 1, 30x25, Ie = 800 A, Breite=180 - 228mm, verwendbar für Schiene 20 x 5/10, 25x5/10, 30 x 5/10 und Doppel-T-Profil, Klemmraum B X H 32 x 25 mm, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Polabstand beliebig, direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen, einschließlich Abdeckung mit verstellbarer Breite, Durchführung ist nicht möglich Weitere Informationen:  |  | Sammelschienendicke: | 5..10 mm | Sammelschienenbreite: | 20..30 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Breite der Klemme: | 228 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 750 mm² | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 800 A | Geeignet für Rundleiteranschluss: | nein | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 118,63* | € 146,08* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 119,24* | € 146,70* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,55* | € 152,12* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 125,30* | € 153,93* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 126,42* | € 154,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|