|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50176607 Herst.-Nr.: 2CPX039936R9999 EAN/GTIN: 4011617399360 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerfeld 1FB f. 2SS-System 1V00SH Die Verteilerfelder der Baureihe V sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Die Abdeckungen bestehen aus Kunststoff und haben einen 90 Grad Druck-Drehverschluss, welcher ein schnelles Öffnen der Abdeckungen gewährleistet. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 160 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 123,62* | € 151,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 126,35* | € 154,27* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 126,48* | € 155,13* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,09* | € 160,44* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 138,50* | € 167,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|