Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50175382 Herst.-Nr.: FZ773A EAN/GTIN: 3250610701591 |
| |
|
|  |  |
 | Adapter f.vertikale Verbind. FZ773A Adapter für vertikale Verbindung von 800mm breiten FR/FS Schränken Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Breite: | 250 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 10 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 28,76* | € 38,12* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 28,96* | € 38,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,82* | € 39,19* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 30,33* | € 39,97* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 30,77* | € 40,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|