Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF1310
ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF1310
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50173979
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF1310
EAN/GTIN:
     4015153496293
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:250x450mm MF1310

Flaches Modul für Reihenklemmen,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze Reihenklemmen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reihenklemmen,Mit isolierter,abgestuftAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15? mm,und geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 50,21*
€ 65,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,34*
€ 65,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 67,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,90*
€ 68,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.