Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x150mm MF2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x150mm MF2120
ESPRO-Modul flach BxH:500x150mm MF2120
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50173906
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF2120
EAN/GTIN:
     4015153494671
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x150mm MF2120

Flaches Modul für Reiheneinbaugeräte,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 500 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Reiheneinbaugeräte,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reiheneinbaugeräte,nach DIN 43880,Mit Gerätetragschiene 35 x15 mm undAbdeckung mit offenem,Geräteschlitz,Im Reihenabstand von 150 mm,
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 50,68*
€ 66,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,65*
€ 66,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 68,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.