Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Gehäuse 00091624090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS-Gehäuse 00091624090
ABS-Gehäuse 00091624090
Artikel-Nr.:
     6012B-50168615
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00091624090
EAN/GTIN:
     4049505036912
Suchbegriffe:
Leergehäuse
rose system leergehäuse
leergehäuse

ABS-Gehäuse 00091624090

Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Höhe:
160 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,73*
€ 51,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 52,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 49,10*
€ 64,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.