|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50165988 Herst.-Nr.: 2CPX042031R9999 EAN/GTIN: 4011617420316 |
| |
|
|  |  |
 | SH Modul Bausatz 1FB MBH151 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 40 mm für S750, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 161 mm, unbestückt für den Einbau von Hauptsicherungsautomat S750, für Sammelschienensystem 1,3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 4 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Polzahl: | 3 | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 68,00* | € 86,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 69,17* | € 87,54* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 69,57* | € 87,96* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,29* | € 89,79* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 75,52* | € 95,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|