Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA-ZS, Schnellmontageba usatz H=1200mm, B=25 8GS2097-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA-ZS, Schnellmontageba usatz H=1200mm, B=25 8GS2097-2
ALPHA-ZS, Schnellmontageba usatz H=1200mm, B=25 8GS2097-2
Artikel-Nr.:
     6012B-50164338
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GS20972
EAN/GTIN:
     4001869337937
Suchbegriffe:
Schnellbaumontagebausatz
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel

ALPHA-ZS, Schnellmontageba usatz H=1200mm, B=25 8GS2097-2

ALPHA-ZS, Schnellmontagebausatz H=1200mm, B=250mm 1 Reservefeld, 3 Verteilerreihen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
250 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens zählerfeld, zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,92*
€ 285,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 286,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 288,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,77*
€ 290,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.