Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers 500x300x161mm IP44 FWB31A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 500x300x161mm IP44 FWB31A
Feldverteiler,univers 500x300x161mm IP44 FWB31A
Artikel-Nr.:
     6012B-50158076
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB31A
EAN/GTIN:
     3250612735990
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers 500x300x161mm IP44 FWB31A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, 1x3 Reihen 500x300x161mm, ohne Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,13*
€ 262,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,36*
€ 262,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 232,56*
€ 271,72*
Frei Haus
ab € 234,13*
€ 274,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 277,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,04*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,37*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,71*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,02*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,73*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,71*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,48*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,54*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
UM00K3
ab € 17,46*
Zubehör
Hager
UM00S3
ab € 18,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.