Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB31A Feldverteiler AP IP44 SKII 500x300x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0569171
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB31A
EAN/GTIN:
     3250612735990
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, 1x3 Reihen 500x300x161mm, ohne Klemme.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Ma?norm nach DIN 43 870. Zum Einbau fur Gerate bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei turiger Aufbau. Rechte Turen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestuckt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Beruhrungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Trager. Leitungseinfuhrungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusatzlich austauschbar. Tur mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Offnungswinkel von 110?. Turen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Turanschlag. Turverschluss serienma?ig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schlie?systeme und Turen, siehe Zubehor.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,88*
€ 261,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,09*
€ 261,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 233,07*
€ 270,70*
Frei Haus
ab € 235,96*
€ 273,57*
Frei Haus
ab € 238,32*
€ 276,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,01*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,84*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,76*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,03*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,74*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,72*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,47*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,64*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
UM00K3
ab € 17,55*
Zubehör
Hager
UM00S3
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.