| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50153141 Herst.-Nr.: 70006-1052 EAN/GTIN: 9503715346483 |
| |
|
| | |
| Kabelumbau Stromwandler TQ 27 TQ27 500/5A Kl.1 Diese Kabelumbau Stromwandler sind hervorragend für den nachträglichen Einbau geeignet, da der Stromkreis nicht unterbrochen werden muss. Zudem sind diese Stromwandler sehr kompakt, sodass die Klappwandler in engen Einbauräumen Platz finden. Durch die eingebauten farbcodierten Kabel und den mitgelieferten UV-beständigen Kabelbinder, sichern wir eine schnelle und sichere Montage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 500 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 1 VA | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundärer Anschluss: | Kabel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 60,95* | € 78,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,03* | € 78,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,61* | € 79,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,60* | € 99,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|