Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa Stromwandler teilbar 0,5m/1,5qmm Anschlk. TQ27 500/5A Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-519686
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Celsa Stromwandler teilbar 0,5m/1,5qmm Anschlk.

TQ27 500/5A Kl.1 1VA Ausführung Kabelumbaustromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 500A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 0,2VA, Genauigkeitsklasse 1, Mit Berührungsschutz, Öffnungsbreite 28mm, Schnappbefestigung, Anzahl der Primäreingänge 1,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundäre Bemessungsstromstärke:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Beglaubigt:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
28 mm
Schnappbefestigung:
Ja
mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 500a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,95*
€ 78,10*
€ 5,46*
ab € 61,03*
€ 78,11*
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 79,70*
€ 4,00*
ab € 78,60*
€ 99,63*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.