Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector IP65 2x12PLE UV-stab.o.LE VE212SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE212SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE212SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-50152909
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE212SN
EAN/GTIN:
     3250616450455
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Vector IP65 2x12PLE UV-stab.o.LE VE212SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 24PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung.Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,24*
€ 124,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,23*
€ 125,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,64*
€ 125,50*
€ 4,98*
ab € 105,97*
€ 128,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 133,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10E
€ 4,97*
Zubehör
Hager
KN10N
€ 4,81*
Zubehör
Hager
KN10P
€ 5,19*
Zubehör
Hager
KN14E
€ 5,83*
Zubehör
Hager
KN22E
€ 9,15*
Zubehör
Hager
KN22N
€ 9,00*
Zubehör
Hager
KN22P
€ 8,34*
Zubehör
Hager
KN26E
€ 10,91*
Zubehör
Hager
KN99P
€ 25,25*
Zubehör
Hager
VZ013V
€ 6,63*
Zubehör
Hager
VZ016M
€ 2,05*
Zubehör
Hager
VZ020D
€ 14,56*
Zubehör
Hager
VZ040M
€ 12,31*
Zubehör
Hager
VZ415
€ 3,35*
Zubehör
Hager
VZ711
€ 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.