Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N/PE-Schienen-Modul Bausatz MBN174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50150342
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041746R9999
EAN/GTIN:
     4011617417460
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

N/PE-Schienen-Modul Bausatz MBN174

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
2
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,79*
€ 63,01*
€ 4,98*
ab € 49,62*
€ 64,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,07*
€ 64,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 65,88*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,27*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041885R9999
€ 38,04*
Zubehör
ABB
2CPX041886R9999
€ 46,35*
Zubehör
ABB
2CPX041906R9999
€ 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.