|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50066898 Herst.-Nr.: 100000041 EAN/GTIN: 4047101433845 |
| |
|
|  |  |
 | Programmierb. Gateway BL67-PG-EN-V3-WV CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System, Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP(TM) und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz, Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3, Mit CODESYS WebVisu Lizenz, Ethernet- und USB-Programmierschnittstelle, Schutzart IP67, Programmierbares Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP(TM) und Modbus TCP, OPC Server, Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie, 2x M12, 4-pol. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 145 mm | Höhe: | 77,5 mm | Tiefe: | 74 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 647,18* | € 714,08* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 649,06* | € 716,72* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 656,51* | € 723,89* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 663,55* | € 742,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|