Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49973359 Herst.-Nr.: HZ390250 EAN/GTIN: 4242003723623 |
| |
|
| | |
| Systempfanne 28cm Durchmesser HZ390250 Passende Pfanne für alle Kochfelder (Induktion und Glaskeramik) mit Bratsensor Durchmesser oberer Pfannenrand: 34 cm Durchmesser Boden: 28 cm Induktionsgeeignet Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Beschichtung: Antihaftbeschichtung Weitere Informationen: | | Mit Deckel: | nein | Durchmesser: | 28 cm | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne 28 cm induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,75* | € 122,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 103,49* | € 123,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,64* | € 124,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,76* | € 126,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,54* | € 127,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|