Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han Eco 28E-M-s 19410282601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Han Eco 28E-M-s 19410282601
Steckverbinder Han Eco 28E-M-s 19410282601
Artikel-Nr.:
     6012B-49091294
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410282601
EAN/GTIN:
     5713140131248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Steckverbinder Han Eco 28E-M-s 19410282601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 28, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
28
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
28
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,68*
€ 18,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,40*
€ 20,60*
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,68*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,87*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,38*
Zubehör
Harting
19410060722
ab € 15,00*
Zubehör
Harting
19410282701
ab € 14,61*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,42*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
19 41 124 0423
ab € 21,79*
Zubehör
Harting
19 41 124 0523
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.