|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-48978527 Herst.-Nr.: 6034248 EAN/GTIN: 4047084269905 |
| |
|
|  |  |
 | Safe Motion Monitoring and Control MOC3SA-BAB44D31 Safe Motion Monitoring and Control, Speed Monitor, MOC3SA-BAB44D31, Einstellbare Drehzahlgrenze: 0,5 Hz ... 99 Hz, Anschlussart: Zugfederklemmen Weitere Informationen:  |  | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL nach IEC 61508: | 3 | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 106,5 mm | Tiefe: | 121 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 394,54* | € 440,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 385,73* | € 444,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 490,37* | € 540,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 496,29* | € 546,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|