| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48962893 Herst.-Nr.: 6038135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV310-XXCNDR8NX Füllstandsensoren, LBV300, LBV310-XXCNDR8NX, Prozessanschluss: 1 " NPT PN 25 / Edelstahl 316L, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 220 mm, Gehäusematerial: Edelstahl (elektropoliert), Anschlussart: " NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, Detektion von Feststoffen in Wasser Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,07* | € 1.547,53* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,46* | € 1.548,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.413,05* | € 1.562,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|