Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32
Artikel-Nr.:
     6012B-48862507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 3x32
EAN/GTIN:
     4001796315459
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,87*
€ 38,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,54*
€ 39,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.