Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32
Artikel-Nr.:
     3517A-48862507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 3x32
EAN/GTIN:
     4001796315459
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 3x32

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,99*
€ 38,35*
€ 3,90*
ab € 29,45*
€ 39,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.