| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48787744 Herst.-Nr.: 90255 EAN/GTIN: 4034451902558 |
| |
|
| | |
| LED-Displaystrahler rt/bl IP65120°Pflanz 90255 Ideal in allen Phasen des Pflanzenwachstums. Extrem helle hocheffiziente LEDs. Geeignet zur Pflanzenzucht, Austrieb, Blüte und Gemüsegarten - schnelle Wachstumszyklen. Mit höherem Blauanteil für Pflanzenzucht und Wachstum. Perfekter Ersatz für den herkömmlichen HPS oder MH. Mit 1m H05RN-F Kabel. Wellenlänge: Rot 660nm und Blau 450nm.Nicht für normale Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,56* | € 91,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,24* | € 92,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,72* | € 94,55* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,79* | € 117,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,94* | € 149,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|