Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte 3000K 77826K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzleuchte 3000K 77826K3
Artikel-Nr.:
     6012B-48778277
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77826K3
EAN/GTIN:
     4044017222488
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte 3000K 77826K3

BEGA Aufsatzleuchte 77826K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED 13,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1894 lm, Farbtemperatur 3000 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, bega aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.279,90*
€ 1.432,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.284,77*
€ 1.433,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.300,14*
€ 1.446,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,22*
€ 1.721,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,68*
€ 1.704,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,12*
€ 1.637,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,03*
€ 1.593,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,14*
€ 1.547,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70789
ab € 968,98*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70792
ab € 1.197,37*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70791
ab € 1.018,56*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70794
ab € 1.250,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.