Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654147
Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654147
Artikel-Nr.:
     6012B-48758602
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     654147
EAN/GTIN:
     4007235541472
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654147

Albert-Mastleuchte 654147 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Kathedralglas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundament oder dem Erdeingrabsockel 690011, mit Leiterstütz Farbe: braun- IP 23 - Schutzklasse : d 300 x 2300 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
braun
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,58*
€ 429,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,92*
€ 430,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 433,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,48*
€ 442,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,91*
€ 459,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.