Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 233582


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte 233582
Montageplatte 233582
Artikel-Nr.:
     6012B-48708309
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233582
EAN/GTIN:
     4024163164450
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte

Montageplatte 233582

Montageplatte aus Edelstahl für den DASAR PROJEKTOR.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,76*
€ 15,34*
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,59*
€ 5,46*
ab € 12,56*
€ 17,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,29*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.