| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48706852 Herst.-Nr.: 9.144.9620.05 EAN/GTIN: 0722699693515 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 4000K DB703 9.144.9620.05 Mastaufsatzleuchte RONDO I LED, 3 PL-CP LED 102.0 W / 15000 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Edelstahl, Ku hlkörper aus Aluminium: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet: mit freien Leitungsenden. elektr. Treiber. Montage: für Mastzopf ø 76mm. Zubehör: Mast, Mastzubehör - separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 3 | Fassung: | ohne | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Verstellbare Optik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.018,25* | € 3.297,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.073,91* | € 3.329,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|