| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48706799 Herst.-Nr.: MT69015 EAN/GTIN: 4020856690152 |
| |
|
| | |
| LED-Außenleuchte 3000K graphit MT69015 Wand - Aussenleuchte PLATO UP & Down ist eine lichtstarke Außenleuchte die in der Dunkelheit dezente Lichtakzente setzt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,23* | € 31,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 31,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,66* | € 36,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,49* | € 36,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,16* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|