| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-MM_4020856690053_ Herst.-Nr.: MT69005 EAN/GTIN: 4020856690053 |
| |
|
| | |
| MEGATRON Aussenleuchte CANGO Up&Down MT69005 12W 750lm 3000K -Anthrazit- IP54 Die LED Wandleuchte CANGO UP & DOWN 12W ist eine robuste Wandleuchte die Eindruck macht! Das anthrazite Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminium-Druckguss, welches eine Pulverbeschichtung trägt. Mit zwei LED Reflektoren erzeugt sie zwei Lichtfächer, die Ihre Wand in ein besonderes Licht hüllen. Ebenfalls verfügt die LED-Leuchte über einen breiten Temperaturbereich. Somit ist sie nicht nur sehr leuchtstark sondern zeichnet sich zusätzlich durch eine lange Lebenszeit aus.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 12
- Durchmesser [mm]: -
- Länge [mm]: 106
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 138
- Lichtstrom [lm]: 1100
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 30000
- dimmbar: nein
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Lichtfarbe code: 830
- Gehäusefarbe: schwarz
- Splitterschutz:
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- batteriebetrieben: n
Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 Watt | Energieeffizienzklasse: | A++-A | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Farbtemperatur: | 3000 Kelvin | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 106 / 80 / 138 / - mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 49,40* | € 49,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,45* | € 49,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,98* | € 52,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,99* | € 55,15* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 46,66* | € 60,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|