Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, quadratisch 41641184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-48269622
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41641184
EAN/GTIN:
     4251433990079
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, quadratisch 41641184

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 873 lm, Farbtemperatur: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,70*
€ 88,63*
€ 5,00*
ab € 71,02*
€ 90,24*
€ 8,50*
ab € 72,08*
€ 91,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 93,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645184
ab € 148,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642184
ab € 84,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615184
ab € 148,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611184
ab € 69,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612184
ab € 84,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613184
ab € 99,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614184
ab € 119,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615184
ab € 149,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.