Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41641184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41641184
EAN/GTIN:
     4251433990079
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 783lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz

  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B: 8,5∕ 8,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41641184
  • Lichtstrom: 783 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 7 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
€ 5,46*
ab € 71,20*
€ 91,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,30*
€ 91,43*
€ 8,50*
ab € 72,26*
€ 92,68*
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645184
ab € 152,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642184
ab € 86,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615184
ab € 152,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611184
ab € 71,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612184
ab € 86,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613184
ab € 101,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614184
ab € 121,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615184
ab € 152,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.