Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose EO-CF/PT/LED/YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose EO-CF/PT/LED/YE
Steckdose EO-CF/PT/LED/YE
Artikel-Nr.:
     6012B-47653149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1068075
EAN/GTIN:
     4055626739731
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose EO-CF/PT/LED/YE

Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, Leuchtanzeige, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,49*
€ 10,07*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,43*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,804*
€ 10,464*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 10,90*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 3,4452*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.