Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN HIPROJACKET NW 76 61713028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61713028 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61713028 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012B-47651844
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713028
EAN/GTIN:
     4044776714811
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN HIPROJACKET NW 76 61713028

Stahlindustrie, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinenbau, Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind, Hitzebeständig, Flexibel, Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%, Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67, Gewebter Glasfaserschlauch, Eisenoxid Silikonmantel,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
76 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 3.210,99*
€ 3.211,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.176,0901*
€ 3.308,17005*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3.186,7797*
€ 3.309,0897*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.217,7001*
€ 3.340,62015*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.805,21*
€ 3.366,1701*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.340,62015*
€ 3.975,33798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.323,3502*
€ 3.954,78674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.251,49015*
€ 3.869,27328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.217,7001*
€ 3.829,06312
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 214,51334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.